Eriks

Kettenradscheibe 12B-1 Z=26 Gehärtet

  • ERIKS:23547561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,40 €/ Stückexkl. MwSt

21,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
26
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
158.04 mm
Außendurchmesser
166.2 mm
Vorbohrung
16 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187