Eriks

Kettenradscheibe 12B-1 Z=114

  • ERIKS:14430996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

228,33 €/ Stückexkl. MwSt

267,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
12B-1
Anzahl Zähne
114
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
691.36 mm
Außendurchmesser
701.4 mm
Zahnbreite einfach
11.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187