Eriks

Kettenradscheibe 10B-3 Z=57

  • ERIKS:14431929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

132,85 €/ Stückexkl. MwSt

155,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-3
Anzahl Zähne
57
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
288.18 mm
Außendurchmesser
296.6 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite dreifach
42.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187