10,65 €/ Stückexkl. MwSt
12,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 10B-3 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 10B-3 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 76.36 mm |
Außendurchmesser | 83.2 mm |
Zahnbreite einfach | 9 mm |
Zahnbreite dreifach | 42.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |