Eriks

Kettenradscheibe 10B-2 Z=9

  • ERIKS:14431426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,96 €/ Stückexkl. MwSt

3,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
9
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
46.42 mm
Außendurchmesser
53.3 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187