Eriks

Kettenradscheibe 10B-2 Z=40

  • ERIKS:14431456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,92 €/ Stückexkl. MwSt

47,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
40
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
202.3 mm
Außendurchmesser
209.3 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187