Eriks

Kettenradscheibe 10B-2 Z=27

  • ERIKS:14431444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,66 €/ Stückexkl. MwSt

23,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
27
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
136.75 mm
Außendurchmesser
143.6 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187