Eriks

Kettenradscheibe 10B-2 Z=114

  • ERIKS:14431487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

318,51 €/ Stückexkl. MwSt

372,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-2
Anzahl Zähne
114
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
576.13 mm
Außendurchmesser
584.4 mm
Zahnbreite einfach
9 mm
Zahnbreite zweifach
25.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187