73,79 €/ Stückexkl. MwSt
86,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 10B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 10B-1 |
Anzahl Zähne | 66 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 333.63 mm |
Außendurchmesser | 342 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 9.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |