Eriks

Kettenradscheibe 10B-1 Z=64 Gehärtet

  • ERIKS:23547751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,16 €/ Stückexkl. MwSt

82,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
64
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
323.53 mm
Außendurchmesser
331.9 mm
Vorbohrung
25 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187