Eriks

Kettenradscheibe 10B-1 Z=53

  • ERIKS:14430907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,96 €/ Stückexkl. MwSt

39,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
53
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
267.97 mm
Außendurchmesser
276.4 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187