Eriks

Kettenradscheibe 10B-1 Z=110

  • ERIKS:14430928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

127,39 €/ Stückexkl. MwSt

149,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
10B-1
Anzahl Zähne
110
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
555.92 mm
Außendurchmesser
563.3 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187