Eriks

Kettenradscheibe 08B-3 Z=60

  • ERIKS:14431866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

78,89 €/ Stückexkl. MwSt

92,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
60
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
242.6 mm
Außendurchmesser
249.7 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187