26,01 €/ Stückexkl. MwSt
30,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 08B-3 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 08B-3 |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 137.57 mm |
Außendurchmesser | 143.7 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite dreifach | 34.9 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |