Eriks

Kettenradscheibe 08B-3 Z=22

  • ERIKS:14431835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,26 €/ Stückexkl. MwSt

13,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-3
Anzahl Zähne
22
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
89.24 mm
Außendurchmesser
94.1 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187