Eriks

Kettenradscheibe 08B-2 Z=55

  • ERIKS:14431403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,32 €/ Stückexkl. MwSt

51,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
55
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
222.46 mm
Außendurchmesser
229 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187