Eriks

Kettenradscheibe 08B-2 Z=45

  • ERIKS:14431393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,84 €/ Stückexkl. MwSt

34,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-2
Anzahl Zähne
45
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
182.07 mm
Außendurchmesser
188.6 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187