73,02 €/ Stückexkl. MwSt
85,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 08B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 08B-1 |
Anzahl Zähne | 80 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 323.48 mm |
Außendurchmesser | 329.4 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |