Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=8

  • ERIKS:14430698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,35 €/ Stückexkl. MwSt

1,58 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
8
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
33.18 mm
Außendurchmesser
38 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187