Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=62

  • ERIKS:14430746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,55 €/ Stückexkl. MwSt

27,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
62
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
250.75 mm
Außendurchmesser
256.7 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187