Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=61 Gehärtet

  • ERIKS:23547735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,02 €/ Stückexkl. MwSt

39,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
61
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Vorbohrung
20 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187