Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=56

  • ERIKS:14430742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,18 €/ Stückexkl. MwSt

24,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
56
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
226.5 mm
Außendurchmesser
233 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187