Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=54 Gehärtet

  • ERIKS:23547699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,55 €/ Stückexkl. MwSt

29,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
54
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
218.42 mm
Außendurchmesser
224.3 mm
Vorbohrung
20 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187