Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=50

  • ERIKS:14430737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,36 €/ Stückexkl. MwSt

17,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
50
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
202.26 mm
Außendurchmesser
208.8 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187