Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=42

  • ERIKS:14430729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,30 €/ Stückexkl. MwSt

12,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
42
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
169.95 mm
Außendurchmesser
176.5 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187