Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=13

  • ERIKS:14430703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,25 €/ Stückexkl. MwSt

2,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
53.06 mm
Außendurchmesser
57.9 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187