Eriks

Kettenradscheibe 08B-1 Z=105 Gehärtet

  • ERIKS:23547462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

112,12 €/ Stückexkl. MwSt

131,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
08B-1
Anzahl Zähne
105
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Vorbohrung
25 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187