2,49 €/ Stückexkl. MwSt
2,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 08B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | 08B-1 |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 41.1 mm |
Außendurchmesser | 45.9 mm |
Vorbohrung | 8 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |