Eriks

Kettenradscheibe 06B-3 Z=95

  • ERIKS:14431815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,47 €/ Stückexkl. MwSt

98,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-3
Anzahl Zähne
95
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
288.08 mm
Außendurchmesser
292.7 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187