Eriks

Kettenradscheibe 06B-3 Z=45

  • ERIKS:14431795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,57 €/ Stückexkl. MwSt

22,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-3
Anzahl Zähne
45
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
136.54 mm
Außendurchmesser
141.1 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite dreifach
25.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187