Eriks

Kettenradscheibe 06B-2 Z=53

  • ERIKS:14431333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,43 €/ Stückexkl. MwSt

21,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-2
Anzahl Zähne
53
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
160.78 mm
Außendurchmesser
165.4 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187