Eriks

Kettenradscheibe 06B-2 Z=32

  • ERIKS:14431312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-2
Anzahl Zähne
32
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
97.16 mm
Außendurchmesser
100.8 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Zahnbreite zweifach
15.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187