Eriks

Kettenradscheibe 06B-1 Z=77 Gehärtet

  • ERIKS:23547814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,61 €/ Stückexkl. MwSt

28,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
77
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Vorbohrung
20 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187