Eriks

Kettenradscheibe 06B-1 Z=32

  • ERIKS:14430533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,78 €/ Stückexkl. MwSt

4,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
32
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
97.17 mm
Außendurchmesser
100.9 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187