Eriks

Kettenradscheibe 06B-1 Z=110

  • ERIKS:14430574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,06 €/ Stückexkl. MwSt

44,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
06B-1
Anzahl Zähne
110
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
333.55 mm
Außendurchmesser
338 mm
Zahnbreite einfach
5.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187