Eriks

Kettenradscheibe 05B-1 Z=29

  • ERIKS:14430468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,40 €/ Stückexkl. MwSt

2,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
29
Teilung
8 mm
Lochkreis
73.99 mm
Außendurchmesser
77.2 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187