Eriks

Kettenradscheibe 05B-1 Z=21

  • ERIKS:14430460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,37 €/ Stückexkl. MwSt

2,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
8 mm
Lochkreis
53.67 mm
Außendurchmesser
57.2 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187