Eriks

Kettenradscheibe 05B-1 Z=15

  • ERIKS:14430454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,52 €/ Stückexkl. MwSt

1,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
05B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
8 mm
Lochkreis
38.48 mm
Außendurchmesser
41.7 mm
Zahnbreite einfach
2.8 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187