Eriks

Kettenrad ASA80A-3 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,18 €/ Stückexkl. MwSt

137,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-3
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-3
Anzahl Zähne
17
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
138.22 mm
Außendurchmesser
149.8 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1