Eriks

Kettenrad ASA80A-3 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,10 €/ Stückexkl. MwSt

122,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-3
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-3
Anzahl Zähne
16
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
130.2 mm
Außendurchmesser
141.8 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1