Eriks

Kettenrad ASA80A-2 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,05 €/ Stückexkl. MwSt

113,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Anzahl Zähne
19
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
154.33 mm
Außendurchmesser
165.9 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Zahnbreite zweifach
43.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1