59,41 €/ Stückexkl. MwSt
69,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA80A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA80A-1 |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 178.48 mm |
Außendurchmesser | 190.1 mm |
Zahnbreite einfach | 14.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |