Eriks

Kettenrad ASA80A-1 Z=21 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,34 €/ Stückexkl. MwSt

65,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
21
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
170.43 mm
Außendurchmesser
182 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1