Eriks

Kettenrad ASA80A-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,10 €/ Stückexkl. MwSt

22,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
98.14 mm
Außendurchmesser
109.7 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1