Eriks

Kettenrad ASA60A-3 Z=15 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,28 €/ Stückexkl. MwSt

41,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-3
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-3
Anzahl Zähne
15
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
91.63 mm
Außendurchmesser
100 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1