Eriks

Kettenrad ASA60A-2 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,99 €/ Stückexkl. MwSt

26,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Anzahl Zähne
16
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
97.65 mm
Außendurchmesser
106 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Zahnbreite zweifach
34.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1