Eriks

Kettenrad ASA60A-1 Z=26 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433964
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,66 €/ Stückexkl. MwSt

40,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
26
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
158.04 mm
Außendurchmesser
166.4 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1