Eriks

Kettenrad ASA60A-1 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433957
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,95 €/ Stückexkl. MwSt

23,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
19
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
115.75 mm
Außendurchmesser
124.1 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1