Eriks

Kettenrad ASA60A-1 Z=13 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433951
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,62 €/ Stückexkl. MwSt

12,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
79.59 mm
Außendurchmesser
87.9 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1