Eriks

Kettenrad ASA60A-1 Z=10 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,05 €/ Stückexkl. MwSt

9,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
10
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
61.4 mm
Außendurchmesser
70 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1